橋本達之助工芸
おしぼり入 チェック
洗浄器対応
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.07
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×75
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00611887
-
ブルー
9-2004-1601
6-1810-1501
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
00611896
-
ピンク
9-2004-1602
6-1810-1502
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
00611905
-
イエロー
9-2004-1603
6-1810-1503
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
00611914
-
グリーン
9-2004-1604
6-1810-1504
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください