橋本達之助工芸
おしぼり入 デニム
洗浄器対応
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.07
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×75
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00611948
-
イエロー
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
00611923
-
ブルー
¥
400
取扱い終了
00611932
-
レッド
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください