キントー
ノンスリップ レクタン マット&トレイ
(2件のレビュー)
材質
天然木(合板/ウレタン塗装ノンスリップ加工)
内容量
1個
注意
※食器洗浄・乾燥機でご使用いただけません
※水やお湯に浸さないでください
※水滴や熱により変色する場合がございますのでご注意ください
※アルコールスプレーは塗膜変質の原因となりますので使用しないでください
※火のそばに置かないでください
※ご使用後は固く絞ったふきんでお手入れしてください
※反りや剥離が生じる恐れがありますので、直射日光を避け、乾燥した状態で、立てずに保管してください
※手作りのためサイズや形状が各々多少異なります
※天然木のため色や木目に多少のばらつきがございます
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614048
45154
チーク
L
18
330
430
取扱い終了
00614057
45153
チーク
M
15
280
360
取扱い終了
00614066
45152
チーク
S
15
240
320
取扱い終了
00614075
45151
チーク
SS
12
200
270
取扱い終了
00614084
45139
ウィロー
L
18
330
430
取扱い終了
00614093
45138
ウィロー
M
15
280
360
取扱い終了
00614102
45137
ウィロー
S
15
240
320
取扱い終了
00614118
45136
ウィロー
SS
12
200
270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください