キントー
キントーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キントーの 卓上備品・テーブルウェア
キントーの トレー・お盆
ノンスリップ レクタン マット&トレイ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00614057
品番
45153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木(合板/ウレタン塗装ノンスリップ加工)
色
チーク
サイズ
M
高さ(mm)
15
短辺(mm)
280
長辺(mm)
360
内寸法(mm)
315×235
TKG品番
9-2013-0502
TKG品番(2017)
6-1818-1802
注意
※食器洗浄・乾燥機でご使用いただけません
※水やお湯に浸さないでください
※水滴や熱により変色する場合がございますのでご注意ください
※アルコールスプレーは塗膜変質の原因となりますので使用しないでください
※火のそばに置かないでください
※ご使用後は固く絞ったふきんでお手入れしてください
※反りや剥離が生じる恐れがありますので、直射日光を避け、乾燥した状態で、立てずに保管してください
※手作りのためサイズや形状が各々多少異なります
※天然木のため色や木目に多少のばらつきがございます