45154 ノンスリップ レクタン マット&トレイ キントー 00614048

ノンスリップ レクタン マット&トレイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00614048品番45154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質天然木(合板/ウレタン塗装ノンスリップ加工)チークサイズL高さ(mm)18短辺(mm)330長辺(mm)430内寸法(mm)380×280TKG品番9-2013-0501TKG品番(2017)6-1818-1801
注意
※食器洗浄・乾燥機でご使用いただけません
※水やお湯に浸さないでください
※水滴や熱により変色する場合がございますのでご注意ください
※アルコールスプレーは塗膜変質の原因となりますので使用しないでください
※火のそばに置かないでください
※ご使用後は固く絞ったふきんでお手入れしてください
※反りや剥離が生じる恐れがありますので、直射日光を避け、乾燥した状態で、立てずに保管してください
※手作りのためサイズや形状が各々多少異なります
※天然木のため色や木目に多少のばらつきがございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00614057
2021-12-15
用途: 日常使用

滑りにくい加工がされているのでトレイから滑り落ちることが無く便利です。

対象商品 : 00614048
2017-01-13
用途: エスプレッソメーカーの下敷き
株式会社千種商店

置き場スペース・上置き商品サイズと共にジャストサイズで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする