TKG
9寸長手盆 荒筋溜
材質
ABS
質量(kg)
0.233
高さ(mm)
17
短辺(mm)
170
長辺(mm)
270
耐熱温度(℃)
70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×160
TKG品番
9-2014-0901
TKG品番(2017)
6-1819-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614924
NS21AT
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください