飾り番傘 各色混合

飾り番傘 各色混合 - 用美(ヤマコー)

クラフトPOP料理演出小物さりげない美しさで料理をひきたてる

材質木・紙(和柄)赤、緑、黄質量(g)200柄長さ(mm)98外径(mm)Φ88TKG品番9-2176-0401TKG品番(2017)6-1899-0401内容量1ケース(144本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00544373-
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする