TKG
竹柄チリレンゲ 穴無
材質
本体:18-8ステンレス ハンドル:天然竹
全長(mm)
220
質量(kg)
0.037
直径(Φmm)
50
規格
穴無
柄長さ(mm)
185
TKG品番
9-2101-0601
TKG品番(2017)
6-1937-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00568532
-
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください