リス
アルミ 京風レンゲ 穴無
材質
アルミ
幅(mm)
62
質量(kg)
0.036
規格
穴無
柄長さ(mm)
210
TKG品番
9-2101-2501
TKG品番(2017)
6-1937-2401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00568907
-
¥
680
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください