リス
アルミ 京風レンゲ 穴明
材質
アルミ
幅(mm)
62
質量(kg)
0.033
規格
穴明
柄長さ(mm)
210
TKG品番
9-2101-2502
TKG品番(2017)
6-1937-2402
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00568925
-
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください