ワダコーポレーション
18-8味道楽 取り分けスプーン 穴無
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×70
柄長さ(mm)
231
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00571533
-
アイボリー
9-2104-0901
6-1940-0901
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
00571558
-
ブラウン
9-2104-0902
6-1940-0902
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください