ワダコーポレーション
18-8味道楽 取り分けスプーン 穴明
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×70
柄長さ(mm)
231
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00571576
-
アイボリー
9-2104-1001
6-1940-1001
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
00571822
-
ブラウン
9-2104-1002
6-1940-1002
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください