ワダコーポレーション
18-8味道楽 取り分けフォーク 穴無
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×65
柄長さ(mm)
230
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00571847
-
アイボリー
9-2104-1101
6-1940-1101
¥1,060
¥
799
¥879
(税込)
3日以内出荷
00571856
-
ブラウン
9-2104-1102
6-1940-1102
¥1,060
¥
799
¥879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください