ワダコーポレーション
18-8味道楽 お助けスプーン
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00572023
-
アイボリー
大
68×270
9-2104-1801
6-1940-1801
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
00572032
-
ブラウン
大
68×270
9-2104-1802
6-1940-1802
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00572048
-
アイボリー
小
61×243
9-2104-1803
6-1940-1803
¥
1,265
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
00572057
-
ブラウン
小
61×243
9-2104-1804
6-1940-1804
¥
1,265
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください