アサヒ(鋳物)
アサヒ もつなべ鉄板
電磁調理器対応。
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00574193
H339
約3.0
大
290×40
180
9-2089-1101
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
00574202
H338
約2.4
小
240×35
135
9-2089-1102
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください