アルミ陶板鍋素焼き茶 横綱

アルミ陶板鍋素焼き茶 横綱 マイン

皿はフッ素3層コーティング

サイズ(cm)42 材質アルミ 質量(g)3800 内径×深さ(mm)366×39.0 TKG品番9-2108-1201 TKG品番(2017)6-1944-1301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00575566 M10541
29,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする