曜日別特売

SAやまと鍋コンロセット(アルミ製)

SAやまと鍋コンロセット(アルミ製) - TKGSAやまと鍋コンロセット(アルミ製) - TKG
(2件のレビュー)
材質アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
適合寸法(cm)
内径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00577702-21・24(コンロ)140×1000.53
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
00577727-15・18(コンロ)130×1000.3
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00577727
2022-03-09
用途: 家庭での食卓で使用
運輸・通信業

お家で旅館気分を味わえて、子供も大喜びでした!
色んなバリエーションで楽しみたいと思います。

対象商品 : 00577727
2017-11-21
用途: 食事会時に、パティー用に
サービス業

1人・2人の食事会時に一品を焼いたり温めたりするのに使用しました。チーズフォンデュにも使おうと計画しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする