カセットフー 風まる

カセットフー 風まる イワタニ

圧倒的に風に強いカセットこんろ。
ダブル風防ユニットにより強風の環境下でも強い加熱性能を発揮します。アウトドアや非常時の備えに最適です。
持ち運びと収納時に便利なキャリングケース付き。

材質
ホーロー用鋼板(ホーロー加工)
真ちゅう(バーナー)
耐熱ABS樹脂(器具せんつまみ)
PE樹脂(キャリングケース)
ブロンズ(本体)
ブラック(風防ユニット)
仕様使用できる鍋の大きさ:鍋底の直径が24cm以下で、鍋の側面部が容器(ボンベ)カバーの上にかからないもの。(小さい鍋は鍋底の直径が16cm以上) 付属品キャリングケース 質量(kg)約2.2 材質(本体)鋼板(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×278×115 安全装置圧力感知安全装置、他 点火方式圧電点火方式 消費時間約1時間6分(専用容器1本当たり) 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000] ガス消費量(g/h)約250 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1956-0501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00581622 CBKZ1
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする