粉引釉冷酒器

粉引釉冷酒器 エムズジャパン

容量(mL)350 材質陶器 タイプ瀬戸焼 直径×高さ(mm)90×115 TKG品番9-2283-0501 TKG品番(2017)6-2069-0601 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00630647 D03101
3,700
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする