エムズジャパン エムズジャパンの 卓上消耗品 エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器) エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー 灰刷毛チューハイカップ 容量350mL 灰刷毛チューハイカップ 注文コード 00631505 容量(mL)350 材質陶磁器 タイプ信楽焼 直径×高さ(mm)95×135 TKG品番9-2285-0701 TKG品番(2017)6-2071-0901 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H035 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00631505 H035 ¥4,900 ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス・食器・カトラリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製マス ノーブランド 税込¥527 ¥479 バスケットへ バープレミアム ダイヤカットビアタンブラー パール金属 税込¥1,868~ ¥1,698~ バープレミアム ダイヤカット徳利 お猪口セット パール金属 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ バープレミアム ダイヤカットサワータンブラー パール金属 税込¥1,868~ ¥1,698~ バーニスタ 鉄鋳物製ステーキ皿(丸型) パール金属 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ バーニスタ 鉄鋳物製ステーキ皿(小判型) パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ クックサイド 角型ザル・トレー3点セット パール金属 税込¥494 ¥449 バスケットへ フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥990 ¥900 バスケットへ フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック 山崎実業 税込¥990 ¥900 バスケットへ holms ハンドル付きタンブラー シービージャパン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ GOMUG シービージャパン 税込¥1,318 ¥1,198 ANIE2WAYタンブラー670 シービージャパン 税込¥3,298 ¥2,998 シュガースプーン 籐芸 税込¥527 ¥479 バスケットへ ホタル陶器[龍] 深型スープ碗 7 1/4インチ カンダ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 食洗対応塗箸22.5cm パール金属 税込¥406 ¥369 ビタースイート コンビニカップLL パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 涼味家 陶器製そば皿(竹製すのこ付) パール金属 税込¥824 ¥749 バスケットへ PCかき氷・デザートカップ パール金属 税込¥340 ¥309 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 小判皿 関東プラスチック工業 税込¥857 ¥779 メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 深皿 関東プラスチック工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー酒器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります 茶こし 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 マグカップ・グラス・コップ 急須・ティーポット 箸・カトラリー・箸置き 盛器・盛りかご・台 酒器 肉皿・スタッキング皿 シェアする マイページ 最近見た商品