Villeroy&boch
マルケージ フラットプレート V&B
ビレロイ&ボッホマルケージシリーズ。イタリアンで初めてミシュランで三ツ星を獲得した「マルケージ氏」がデザインした「ビレロイ&ボッホ」で人気パターンのマルケージシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
硬質陶器
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00641908
32752795
290×20
9-2317-1101
6-2115-1201
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00641917
32752796
290×25
9-2317-1201
6-2115-1301
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00641926
32752797
290×25
9-2317-1301
6-2115-1401
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00641944
32752630
250×30
9-2317-1401
6-2115-1501
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00641962
32752660
170×30
9-2317-1501
6-2115-1601
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください