Villeroy&boch
モダングレース サービングプレート V&B
ビレロイ&ボッホモダングレースシリーズボーンチャイナ「ビレロイ&ボッホ」のボーンチャイナは大変薄くシャープで機能性にも優れています。
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
10
短辺(mm)
180
長辺(mm)
350
TKG品番
9-2317-0201
TKG品番(2017)
6-2115-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00642032
45102581
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください