リビー
リビー シェフズセレクション スプーン
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
種別
スプーン
幅(mm)
51
全長(mm)
114
高さ(mm)
19
TKG品番
9-2314-1701
TKG品番(2017)
6-2120-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642443
BW16
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください