曜日別特売

ドルチェ ディバイドプレート

ドルチェ ディバイドプレート - ミヤザキ食器ドルチェ ディバイドプレート - ミヤザキ食器
形状長角皿食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
サイズ
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00643414-14571282ホール9-2339-2201
430
399
439(税込)
当日出荷
00643423-18360203ホール9-2339-2202
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする