ブライトーン ディナー皿
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状丸皿
材質強化磁器
食器洗浄機業務用
種別ディナー皿
色ホワイト
食器の種類洋食器
内容量1個
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。