曜日別特売

ブライトーン デザート皿

ブライトーン デザート皿 - 山加商店

ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。

形状丸皿材質強化磁器食器洗浄機業務用種別デザート皿ホワイト質量(g)400TKG品番9-2340-0401TKG品番(2017)6-2127-0401食器の種類洋食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00644008BR70021022
1,100
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする