山加商店
ブライトーン パスタプレート
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状
丸皿
材質
強化磁器
食器洗浄機
業務用
種別
パスタプレート
色
ホワイト
質量(g)
540
直径×高さ(mm)
221×42
TKG品番
9-2340-1401
TKG品番(2017)
6-2127-1401
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00644105
BR700
221
42
¥1,600
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください