曜日別特売

ピッコロビアンカ ミニカップ

ピッコロビアンカ ミニカップ - ミヤザキ食器
形状食器の種類洋食器高さ(mm)65短辺(mm)63長辺(mm)63サイズ(inch)2-1/2TKG品番9-1687-0101TKG品番(2017)6-1517-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00644464-
350
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする