山加商店
カジュアルウェア 浅プレート
形状
丸皿
材質
陶磁器
色
白
TKG品番
9-2341-0601
TKG品番(2017)
6-2128-0601
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00644708
YB3601
163
20
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください