曜日別特売

カジュアルウェア ボール

カジュアルウェア ボール - 山加商店カジュアルウェア ボール - 山加商店カジュアルウェア ボール - 山加商店
食器の種類洋食器材質陶磁器形状内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00644726YB3601920174683709-2341-0801
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
00644735YB3601480145582509-2341-0901
1,000
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
00644744YB3601260114511809-2341-1001
900
809
890(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする