ARCOROC(アルコロック)
レストラン無地 シリアルボール
形状
丸
材質
全面強化オパールガラス
色
白
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00645645
25285
120
26
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
00645654
25293
-
-
¥
980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください