リビー
リビー テンポ スクエアボウル
形状
角
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00646074
1796599
4.25インチ
57
108
108
9-2351-0301
¥
740
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
00646083
1794710
5.25インチ
64
140
140
9-2351-0302
¥
950
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
00646092
1796053
9インチ
102
229
229
9-2351-0303
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください