曜日別特売

ジャストスレート スレートボードミニ

ジャストスレート スレートボードミニ - TKGジャストスレート スレートボードミニ - TKGジャストスレート スレートボードミニ - TKGジャストスレート スレートボードミニ - TKG

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。
天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。
ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。

形状角皿材質天然スレート食器の種類洋食器短辺(mm)110板厚(mm)5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0064628441110110ミニ スクエア
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
0064629344200110ミニ レクタンギュラー ダブル
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0064630245290110ミニ レクタンギュラー トリプル
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする