エムズジャパン
ソニック 小皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
135×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00648917
T0384
白
9-2368-0301
6-2159-0301
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00648892
T0382
黒
9-2368-0101
6-2159-0101
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください