曜日別特売

千段 皿

千段 皿 - エムズジャパン千段 皿 - エムズジャパン千段 皿 - エムズジャパン千段 皿 - エムズジャパン
形状丸皿材質陶磁器食器の種類和食器種別美濃焼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00648935T0386150×204.5皿9-2368-05016-2159-0501
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
00648944T0387130×204.0皿9-2368-05026-2159-0502
1,300
899
989(税込)
翌々日出荷
00648953T0388150×204.5皿9-2368-06016-2159-0601
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
00648962T0389130×204.0皿9-2368-06026-2159-0602
1,300
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする