エムズジャパン
千段・青磁 皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
種別
美濃焼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00648996
T0392
4.5皿
150×20
9-2368-0801
6-2159-0801
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00649005
T0393
4.0皿
130×20
9-2368-0802
6-2159-0802
¥
1,300
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください