エムズジャパン
丸皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
タイプ
瀬戸焼
直径×高さ(mm)
155×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649188
T03110
9-2370-0501
6-2161-0201
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
00649206
T03112
9-2370-0701
6-2161-0401
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
00649215
T03113
9-2370-0801
6-2161-0501
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください