エムズジャパン
斑点粉引たわみ皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
丸皿
高さ(mm)
25
タイプ
美濃焼
短辺(mm)
143
長辺(mm)
150
TKG品番
9-2370-1701
TKG品番(2017)
6-2161-1401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649303
T03120
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください