エムズジャパン
粉引釉マルチプレート
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
楕円皿
高さ(mm)
25
タイプ
美濃焼
短辺(mm)
130
長辺(mm)
155
TKG品番
9-2370-1901
TKG品番(2017)
6-2161-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649328
T03122
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください