エムズジャパン
錦京十草角皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
形状
角皿
高さ(mm)
20
タイプ
美濃焼
短辺(mm)
95
長辺(mm)
95
TKG品番
9-2370-2501
TKG品番(2017)
6-2161-2301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649407
T0217
¥
1,250
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください