曜日別特売

黒ちらし皿

黒ちらし皿 - エムズジャパン黒ちらし皿 - エムズジャパン
食器の種類和食器材質陶磁器形状丸皿タイプ瀬戸焼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00649574T03142145×309-2369-01016-2160-0301
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
00649583T03143105×229-2369-02016-2160-0401
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする