エムズジャパン
吹墨 玉渕丸皿
食器の種類
和食器
材質
陶器
形状
丸皿
タイプ
美濃焼
直径×高さ(mm)
90×20
TKG品番
9-2369-0901
TKG品番(2017)
6-2160-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649732
T03247
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください