エムズジャパン
黒釉そら豆型取皿
食器の種類
和食器
材質
陶磁器
色
黒
タイプ
美濃焼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×116×18
TKG品番
9-2370-2001
TKG品番(2017)
6-2161-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649802
T03123
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください