ミヤザキ食器
京千段 丸皿
形状
丸皿
食器の種類
和食器
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00649854
MJ118313
22
220×30
9-2366-1201
6-2157-1301
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
00649863
MJ118314
24.5
245×31
9-2366-1202
6-2157-1302
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください