吉沼硝子
硝子和食器 白雪 丸盛込皿
食器の種類
和食器
材質
ソーダガラス
形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00651473
15
2.55
40
400×100
9-2381-1101
6-2172-1801
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00651482
16
1.4
31
310×67
9-2381-1201
6-2172-1901
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00651498
17
1
25
250×60
9-2381-1301
6-2172-2001
¥
4,000
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください