千羽鶴印(エンテック)
メラミン「青磁」 八角皿
メラミン「青磁」シリーズ。洗浄機対応。
形状
八角皿
色
青磁
食器の種類
中華食器
高さ(mm)
40
短辺(mm)
180
長辺(mm)
180
TKG品番
9-2390-1601
TKG品番(2017)
6-2182-2201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00653783
CS30
180
180
40
¥
1,060
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください