関東プラスチック工業
メラミン「かりん」飯椀 身
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
身
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655454
M350K
610
Φ143×67
9-2398-0101
6-2188-0101
¥
1,140
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
00655472
M352K
520
Φ130×69
9-2398-0201
6-2188-0201
¥
1,150
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
00655497
M354K
450
Φ126×65
9-2398-0301
6-2188-0301
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
00655533
M220K
465
Φ145×60
9-2398-0401
6-2188-0501
¥
1,140
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
00655558
M230K
300
Φ128×53
9-2398-0501
6-2188-0601
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください