関東プラスチック工業
メラミン「かりん」飯椀 蓋
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655463
M351K
Φ129×33
9-2398-0102
6-2188-0102
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
00655488
M353K
Φ118×35
9-2398-0202
6-2188-0202
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
00655506
M355K
Φ114×32
9-2398-0302
6-2188-0302
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
00655542
M221K
Φ133×32
9-2398-0402
6-2188-0502
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
00655567
M231K
Φ116×28
9-2398-0502
6-2188-0602
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください