関東プラスチック工業
メラミン「かりん」小鉢
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00655752
M317K
Φ120×64
9-2398-1701
6-2188-1801
¥
1,120
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
00655768
M316K
Φ110×58
9-2398-1702
6-2188-1802
¥
980
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
00655777
M315K
Φ100×52
9-2398-1703
6-2188-1803
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
00655804
M343K
Φ108×50
9-2398-1901
6-2188-2001
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください