関東プラスチック工業
メラミン「花紋」長角皿
メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
24
短辺(mm)
142
長辺(mm)
205
TKG品番
9-2399-1601
TKG品番(2017)
6-2189-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00656172
M337KA
¥
1,210
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください